JP-A-416GDM 先端ドリル付ボードアンカー(半ネジタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 68779886 JP-A-416GDM 先端ドリル付ボードアンカー(半ネジタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 68779886 JP-A-416GDM 先端ドリル付ボードアンカー(半ネジタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 68779886

先端ドリル付ボードアンカー(半ネジタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(660個) 注文コード 68779886 品番 JP-A-416GDM
参考基準価格(税別)¥32,600 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ねじ込み過ぎや不足を防ぎ、施工ミスを低減
石膏ボードへの器具の取り付けに(石膏ボード専用)
下穴不要で施工OK(レギュラータイプの石膏ボードの場合)
先端ドリル形状と切削爪で直接ボードに穴あけ可能

用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受けなどの取り付け 材質石膏ボード / 【本体・ビス】鋼材 厚さ(mm)15 質量(g)9 タイプジャンボパック ねじ径M4 適合板厚(mm)13.5〜15 本体寸法(mm)16×16×54 入数660本 最大引抜強度N(kgf)90.2 (9.2) ※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。 保証荷重ではありませんのでご注意ください。
関連資料:(2.25MB) 取扱説明書:(0.82MB)
注意
※適用板厚以外の施工の場合、正しく施工できない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする