DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の アンカーボルト
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 石膏ボード用アンカー
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ボードアンカー
先端ドリル付ボードアンカー(半ネジタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(680個)
注文コード
68779895
品番
JP-A-412GDM
参考基準価格(税別)
¥32,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ねじ込み過ぎや不足を防ぎ、施工ミスを低減
石膏ボードへの器具の取り付けに(石膏ボード専用)
下穴不要で施工OK(レギュラータイプの石膏ボードの場合)
先端ドリル形状と切削爪で直接ボードに穴あけ可能
用途
エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受けなどの取り付け
材質
石膏ボード / 【本体・ビス】鋼材
厚さ(mm)
12.5
質量(g)
8
タイプ
ジャンボパック
ねじ径
M4
適合板厚(mm)
11〜12.5
本体寸法(mm)
16×16×52
入数
680本
最大引抜強度N(kgf)
61.8 (6.3) ※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。 保証荷重ではありませんのでご注意ください。
関連資料:
(2.25MB)
取扱説明書:
(0.82MB)
注意
※適用板厚以外の施工の場合、正しく施工できない場合があります。