PD ライトニングケーブル 1m

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68780051 品番 92156
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥701
販売価格(税別)
637

スピード充電!USB-C to LightningのPD対応ケーブル!
最大20W出力のPD対応ライトニングケーブルです。約30分で50%まで充電可能で、大容量デバイスも安心してスピード充電できます。5V=3A(15W)/9V=2.22A(20W)/12V=1.67A(20W) の出力に対応。接続した機器に応じて自動的に最適な電圧と電流を切り替え、効率よく充電を行います。充電だけでなくデータ転送にも対応し、ケーブル1本で多用途に活躍します。自宅や外出先でも快適に使える便利なケーブルです。

セット内容本体のみ 材質TPE 寸法(mm)15×8×1030 ホワイト
注意
※本製品は 5V=3A(15W)/9V=2.22A(20W)/12V=1.67A(20W) の出力に対応しています。本製品はすべての機器での動作を保証するものではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68780051
2026-02-22
用途:
スマホ充電
製造業

早速届きました。ピッタリあいました。またリピさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする