ライトニングケーブル 1m ストレートタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68780121 品番92163
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥440
販売価格(税別)
400

シンプルで落ち着いたカラー!日常使いに便利な1mライトニングケーブル!
日常使いにぴったりな1mサイズのライトニングケーブルです。落ち着いたピンクカラーで、デスク周りや持ち物にも馴染みます。最大2.1A出力で、充電もデータ転送もスムーズに行えます。

セット内容本体のみ 材質TPE 寸法(mm)15×8×1030 ピンク
注意
※本製品はすべての機器での動作を保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする