大畳数20畳用シーリングライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68780261 品番E55-W20DS
参考基準価格(税別)¥18,909 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

最大光量13,500lm(ルーメン)で広いお部屋を明るく照らすシーリングライト

用途洋室、和室大きな部屋に、これ1台で明るくしてくれるシーリングライト。最大20畳のお部屋にも使えるシーリングライトです。 仕様調色段階:11 適合リモコン電池:リモコン用単3形乾電池(お試し用)×2本 消費電力(W)100(50/60Hz) 機能常夜灯段階:1、調光段階:11 時間切タイマー:0.5/1.0 本体サイズ(mm)Φ550×94 光束(Lm)13500 光色昼光色〜電球色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする