PZリピート結束バンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68780279 品番 黒300×3.5mm10本
販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

・取り外しが自由に出来て経済的
・ホースやコードの整理に(はさみを使わず外せて取り外し簡単)
・配線や配管の仮止めに(一時的には止めるけどスムーズに外したい。紐で縛ると緩んでしまうなど)
・フェンスやネット、資材のシートなどに(耐久性のあるので屋外での使用も可能)

用途整理整頓仮止めに 材質ナイロン66(UV材配合) 長さ(mm)300 幅(mm)3.5 耐熱温度(℃)-30〜80
関連資料:(5.5MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする