友屋
友屋の 標示スタンド・立札
友屋の メッセージスタンド
注水式アールサイン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68780577
品番
56871-2X
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
シンプルで安定感のある注水式看板
付属品
透明アクリル板×2枚、白エンビ板×2枚
寸法(mm)
面板サイズ:W445×H895
質量(kg)
7(満水時:50)
サイズ
L
備考
両面仕様、屋外使用可能 ※面板取付用ビスは手で付け外し可能です。(工具不要)
外寸(mm)
W510×D450×H1200
素材
PE、透明アクリル 1mm、白エンビ板 1mm