友屋
メッセージプレート 900
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
色
ブラック
イエロー
¥10,980
ブラック
¥10,980
ホワイト
¥10,980
レッド
¥10,980
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68780586
品番
43503BLK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
イベントや臨時店舗などで活躍のプレート型屋外サイン。
種別
SP-907
色
ブラック
寸法(mm)
表示面:W300×H760
質量(kg)
2.8
備考
屋外使用可、持ち運びに便利な取手付、折りたたみ可能
本体寸法(mm)
W330×D380×H887
素材
ABS樹脂(耐候グレード)