曜日別特売
43503WHT メッセージプレート 900 友屋 68780611

43503WHT メッセージプレート 900 友屋 68780611
43503WHT メッセージプレート 900 友屋 68780611
43503WHT メッセージプレート 900 友屋 68780611
43503WHT メッセージプレート 900 友屋 68780611
43503WHT メッセージプレート 900 友屋 68780611

メッセージプレート 900

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1台注文コード68780611品番43503WHT
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

イベントや臨時店舗などで活躍のプレート型屋外サイン。

種別
SP-908
色
ホワイト
寸法(mm)
表示面:W300×H760
質量(kg)
2.8
備考
屋外使用可、持ち運びに便利な取手付、折りたたみ可能
本体寸法(mm)
W330×D380×H887
素材
ABS樹脂(耐候グレード)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする