- スーパー技工 替刃式鋸 万能用快速目 角利(角利産業) 68780662 - スーパー技工 替刃式鋸 万能用快速目 角利(角利産業) 68780662 - スーパー技工 替刃式鋸 万能用快速目 角利(角利産業) 68780662 - スーパー技工 替刃式鋸 万能用快速目 角利(角利産業) 68780662

スーパー技工 替刃式鋸 万能用快速目

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68780662 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

使いやすいを追及した小型鋸です。
刃の取替えがワンタッチで出来る、万能型替刃式鋸です。
インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入)で切れ味が長期にわたり持続します。
木材・合板・剪定はもちろん、竹・塩ビ・アクリルの切断もOKです。
保管に便利なプラスチック製の安全収納ケース付です。

刃長(mm)210 全長(mm)350 用途合板、竹、塩ビ切断用 付属品刃先収納ケース 材質(ケース)ポリプロピレン 刃厚(mm)0.6 材質(柄部)スチール、PA(強化ナイロン)、TPR(合成ゴム) 材質(刃)刃物用炭素鋼

商品説明動画

角利 替刃式のこぎり スーパー技工  万能快速目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする