穴引鋸

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68780854 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

丸材・角材の横方向の切断、木取りなどの大まかな木工作業に。
刃渡りが長いので太い材料が切りやすいです。
主に荒切り用に。
錆びにくい特殊表面処理済み。

刃長(mm)360 全長(mm)790 刃厚(mm)1.35 材質(柄部)サワクルミ 材質(刃)炭素鋼SK-5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする