万能細工鋸

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68780958 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

小型で女性にも使いやすい万能タイプの細工鋸です。
引き廻しや細かい作業に適しています。
ノコ身を薄くすることで、切り込みやすくしてあります。

刃長(mm)80 全長(mm)212 刃厚(mm)0.7 材質(柄部)ブナ材 材質(刃)炭素鋼SK-5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-10
用途:
ベニヤ板の切り抜き

形状は良かったが食い込みが強く押して切るのが良いくらいで、もう少し細かい刃形状が良かった

対象商品:
68780958
2017-11-05
用途:
篠竹で鳥笛を作るために購入しました。細かな作業をしますので必須となり、購入しました。
教育・研究機関

切れ味かよく、身幅も薄く切り口が綺麗に切断できて重宝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする