Mバインドオメガ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 クリア 注文コード68781015 品番58703-1X
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

角度調節で統一感ある表示が可能です。

仕様推奨ポップ:B8〜B6ラミ加工(0.4mm厚までのカードケース) クリア 備考○クリップ部分が横方向45°ピッチで360°、縦方向30°ピッチで回転します 寸法L85 外寸(mm)最大:W62×D34×H85 パイプ径(Φmm)設置可能:Φ30以下 クリップ有効範囲:上部クリップ5mm厚まで、下部クリップ30mm厚まで 素材スチロール、ポリアセタール、軟質素材

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする