- ポケット100 細工鋸 角利(角利産業) 68781046 - ポケット100 細工鋸 角利(角利産業) 68781046 - ポケット100 細工鋸 角利(角利産業) 68781046 - ポケット100 細工鋸 角利(角利産業) 68781046

ポケット100 細工鋸

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68781046 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

精密、木工作業に適しています。
アサリがない為、ダボ切り・埋木切りとしても使えます。
ミニサイズなので狭い場所での作業に便利です。
折込式で持ち運びが楽です。
衝撃焼き入れで切れ味が長持ちします。
サビ防止にメッキ処理が施されています。

刃長(mm)100 全長(mm)250 ピッチ(mm)1 質量(g)55 折込折りたたみ式 刃厚(mm)0.4 材質(刃)炭素鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする