友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の ポップスタンド
友屋の カードクリップ
Mバインドオメガ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
68781049
品番
58703-4X
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
角度調節で統一感ある表示が可能です。
仕様
推奨ポップ:B8〜B6ラミ加工(0.4mm厚までのカードケース)
色
ブラック
備考
○クリップ部分が横方向45°ピッチで360°、縦方向30°ピッチで回転します
寸法
L150
外寸(mm)
最大:W62×D34×H150
パイプ径(Φmm)
設置可能:Φ30以下
クリップ
有効範囲:上部クリップ5mm厚まで、下部クリップ30mm厚まで
素材
スチロール、ポリアセタール、軟質素材