友屋
友屋の 店舗什器
友屋の 什器用アクセサリー
友屋の プライスレール/プライスカードホルダー
スイングライナーV3
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68781085
品番
53290-1X
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤーストッパー用の樹脂レール。
仕様
対応什器:ゴンドラ溝付棚板(溝幅0.8〜1.2mm、深さ6.5mm以上)
種別
W6タイプ
本体
W594×H65mm
素材
PET t0.8mm:透明軟質素材:乳白