友屋
友屋の 店舗什器
友屋の 吊り金具/ワイヤー/ポスターハンガー
イージーポッパー用操作棒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68781171
品番
40877-1X
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
イージーポッパー用の操作棒です。イージーポッパーへのポップの取替にご使用ください。
種別
別売操作棒
サイズ
W160×H1300〜2400mm、上部:Φ5mm、下部:Φ8mm
素材
スチールクロームメッキ、軟ビ