角利(角利産業)
角利(角利産業)の のこぎり
角利(角利産業)の のこぎり替刃
角利(角利産業)の 糸鋸用
プロメイト 糸鋸替刃 焼入品 プラスチック用 極細目
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3本)
注文コード
68781204
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
プロメイト 糸鋸デラックスの替刃。
用途
プラスチック用
高さ(mm)
4
質量(g)
0.1
縦(mm)
170
横(mm)
3