- プロメイト 糸鋸替刃 焼入品 軽金属用 巾広鉄工目 角利(角利産業) 68781213 - プロメイト 糸鋸替刃 焼入品 軽金属用 巾広鉄工目 角利(角利産業) 68781213

プロメイト 糸鋸替刃 焼入品 軽金属用 巾広鉄工目

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68781213 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

プロメイト 糸鋸デラックスの替刃。

用途軽金属用 高さ(mm)4 質量(g)0.1 縦(mm)170 横(mm)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-11
用途:
糸鋸
サービス業

手持ちの糸鋸の刃が擦り切れていたので替刃があり助かりました。
新品の刃で切れ味復活!!

対象商品:
68781213
2018-03-28
用途:
鉄鋼

最近、この手の商品がなかなか手に入らなく苦労していました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする