スポットライトショート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68781338 品番 62201-01
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。

種別LCX100E112 ブラック 口金E11 本体質量(g)115 外寸(mm)W41×H140×D32 アーム長さ(mm)43 定格消費電力適用光源:100Wまで セード寸法(mm)約Φ30×H48 素材セード:鉄 適合ランプ62198-01.62198-02_ハロゲン形LED電球色、63075-01〜63075-04_直径5cmハロゲンランプタイプLED電球

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする