スポットライトショート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68781356 品番 62202-01
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。

種別LCX150E263BK ブラック 口金E26 本体質量(g)120 外寸(mm)W41×H145×D40 アーム長さ(mm)43 定格消費電力適用光源:150Wまで セード寸法(mm)約Φ40×H58 素材セード:鉄 適合ランプ62189-01.62189-02_R80レフ形LED電球調光対応、55871-1.55871-2_LED電球レフ球タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする