友屋
友屋の 照明器具
友屋の 住宅・店舗照明
友屋の スポットライト
スポットライトショート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68781365
品番
62202-02
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
種別
LCX150E263WH
色
ホワイト
口金
E26
本体質量(g)
120
外寸(mm)
W41×H145×D40
アーム長さ(mm)
43
定格消費電力
適用光源:150Wまで
セード寸法(mm)
約Φ40×H58
素材
セード:鉄
適合ランプ
62189-01.62189-02_R80レフ形LED電球調光対応、55871-1.55871-2_LED電球レフ球タイプ