友屋
友屋の 店舗什器
友屋の 姿見・卓上ミラー
ステンフレームスタンド TS-345
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68781460
品番
06106XXX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,300
厚さ(mm)
鏡:5
質量(kg)
1.6
寸法
鏡:W199×H305mm(フレーム含む)
外寸(mm)
W264×D150×350
素材
枠:ステンレス、スタンド:スチールクロームメッキ、ネジ:スチール