友屋
友屋の 椅子
友屋の ミーティングチェア
マッキン スタッキングチェア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
68781575
品番
60690BLU
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
張地に合成皮革を使用したローコストタイプのミーティングチェア
質量(kg)
4.92
色
ブルー
備考
スタッキング可能(4脚まで)
外寸(mm)
W485×D530×H745
座高(mm)
H400
素材
張地:合成皮革、脚:スチール(Φ13mm)クロームメッキ