友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の パネル/ボード/イーゼル
友屋の ポスターフレーム/パネル
A型LEDスタンド(コンセント)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68781898
品番
64006-01
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
スタイリッシュな屋内用LEDスタンド。
リーズナブルなコンセントタイプ。
種別
A1タテ/片面
質量(kg)
8.2
電圧
5A
備考
○コンセント式(コード長:1.5m)○屋内仕様○片面仕様
寸法
有効画面:W583×H830mm
本体寸法(mm)
W623×D673×H1025mm
消費電力
24W
定格電流(V)
12
素材
透明板:ポリカーボネート板(t1mm)
交換方法
メディア:上辺下辺開閉式
明るさ
3000lux