友屋
マルチグリップスタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68781941
品番
55627XXX
参考基準価格(税別)
¥15,730
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ボード部分はブラックボード用マーカーで書き消しでき、マグネットの使用も可能。
透明板付でポスターグリップとしても使えます。
種別
MSTD-100
質量(kg)
4.9
高さ(mm)
ヨコ使用時:H1000、タテ使用時:H1050
備考
面板が回転、縦横使用可能、底面に2.7kgのおもり付き
外寸(mm)
ボード面:460×337mm、ボード有効:408×287mm
ベース寸法(mm)
W330×D245mm
素材
フレーム:アルミ製、前面カバー:塩化ビニール製t0.5mm
ポール
楕円 50×25mm