IRイーゼル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68782011 品番 52835-4X
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
仕様受け位置:最下段/地面から300mm、以降96mm間隔、受けは取り外し可能です 質量(kg)2.5 H1300/ダークブラウン 備考額受棚は9段階で高さ調節が可能 寸法対応ボード:高さ:200〜1180mm、幅:200〜800mm、厚さ:30mm以下 本体寸法(mm)W600×D610×H1260mm 耐荷重5kgまで 素材天然木、スチール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする