A型両面ブラックボード クラシック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68782047 品番 60512-01
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

クラシカルな両面スタンドボードタイプ。
2 方向からサインアピールができます。
ゴムキャップで足元もしっかり安定。

付属品開脚固定チェーン(最大約350mm)、ネジキャップ(予備2個) 仕様可能筆記具:マーカー、チョーク 種別S 寸法(mm)有効表示面:W440×H580 質量(kg)3.69 備考ボード面つや消しタイプ、マグネット使用可能、両面仕様 寸法(脚の太さ)W30×D20mm 外寸(mm)W500×D400×H830mm フレーム幅(mm)30 素材ボード:塗装鉄板、枠:天然木、裏面:MDF

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする