友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の パネル/ボード/イーゼル
友屋の ポスターフレーム/パネル
ポケットパッドA4
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68782196
品番
33780-4X
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
フラットな光沢面なら、接着剤・両面テープ・マグネットを使用せず繰り返し何度でも貼ってはがせます。
色
PDA4-4 黄緑
質量(g)
130
寸法
有効表示面:W205×H290mm
本体寸法(mm)
W235×D5×H323mm
用紙サイズ
A4/約t0.07mm(普通紙)
素材
表面:PET、本体:PVCフォーム・PVC、吸着部:シリコンノンスリップフォーム