ポケットパッドA4

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68782205 品番 33780-6X
参考基準価格(税別)¥2,080 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

フラットな光沢面なら、接着剤・両面テープ・マグネットを使用せず繰り返し何度でも貼ってはがせます。

PDA4-6 白 質量(g)130 寸法有効表示面:W205×H290mm 本体寸法(mm)W235×D5×H323mm 用紙サイズA4/約t0.07mm(普通紙) 素材表面:PET、本体:PVCフォーム・PVC、吸着部:シリコンノンスリップフォーム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする