ブラックボード クラシック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68782221 品番 60017-1C
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

チョークもマーカーもOK、アンティーク調のブラックボード

付属品吊具×2個、紐×1本 仕様可能筆記具:ボードマーカー、チョーク 寸法(mm)450×300 質量(kg)0.95 サイズS 備考片面仕様、マグネットOK 厚さ20mm フレーム幅(mm)15 素材フレーム:天然木、ボード面:スチール(磁性、ツヤ消し仕上げ)、裏面:MDF板

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする