蛍光ボードマーカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68782275 品番62584ORG
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
この商品は内容量34種類から選べます 他の種類を見る

あざやかな発色
ブラックボード・ホワイトボードのどちらにも鮮やかに発色。また、退色しにくい顔料インクを採用しているので、長期間の展示でもきれいな色を保ちます。
簡単に消せる水拭きタイプ
柔らかいティッシュや布に水を含ませ簡単消字。乾くと乾拭きでは落ちなくなるので、書いたものが擦れず綺麗な状態で長く掲示できます。
少しの雨に濡れても流れ落ちない
完全に乾いた状態であれば、少しの雨でもインクが流れ落ちることはありません。
ホワイトボード、ブラックボード、ガラス、アクリルに筆記可能

種別LBM1045D オレンジ 質量(g)10(包装資材含む) 本体寸法(mm)直径12 × H126mm 包装W35 × H190 × D14mm(ヘッダー袋入) インク3.0cc ペン先丸芯 1.0mm幅 顔料水性顔料系 色/蛍光調カラー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする