友屋
友屋の 日用雑貨
友屋の ラック・フック
ピタッとキャッチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68782781
品番
56310-2X
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
のぼり竿や、モップ・箒の収納に便利!押し込むだけでピタッと固定
種別
KMCH-26 D48
耐荷重
約2.5kg
ポール径(Φmm)
Φ25〜Φ40
素材
ベース:PET(粘着面・ゴム系粘着剤)、クリップ部:鋼板(白塗装)、クリップクッション部:PVC、クリップローラー部:PVC