ピタッとキャッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68782790 品番56311-1X
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

のぼり竿や、モップ・箒の収納に便利!押し込むだけでピタッと固定

種別KMC-13 D36 耐荷重約2.5kg ポール径(Φmm)Φ15〜Φ32 素材ベース:PET、クリップ部:鋼板(白塗装)、クリップクッション部:PVC、クリップローラー部:PE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする