友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の ポップスタンド
友屋の カードスタンド
プライス立 コールドシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68782860
品番
07419XXX
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
厚さ(mm)
対応カード:約0.8まで
寸法(mm)
Φ12×30
サイズ
S(CA-1)
切込深さ(mm)
約5
素材
真鍮