プライス立 コールドシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68782869 品番 07420XXX
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
厚さ(mm)対応カード:約0.8まで 寸法(mm)Φ12×40 サイズM(CA-3) 切込深さ(mm)約5.5 素材真鍮

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする