スチレンボード片面のり付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 寸法(mm)800×1100 種別L判(B1) 厚さ5mm 注文コード68783219 品番60106-02
参考基準価格(税別)¥1,620 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は寸法・種別・厚さなど6種類から選べます 他の種類を見る

価格重視のロープライスパネル

種別L判(B1) 寸法(mm)800×1100 備考片面のり付 厚さ5mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする