無人カウンター収納

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68783971 品番60361-01
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

収納部には可動棚が2枚付属していて、32mmピッチで設置できます。

質量(kg)17.5 ホワイト 備考可動棚2枚付き 本体寸法(mm)W600×D400×H900mm 耐荷重天板:約10kg、棚板一枚あたり:約5kg(均等荷重) 外寸(mm)収納部:W500×D378 内寸(mm)収納部:W464×D342(扉部分除く) 素材低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする