友屋
友屋の 店舗什器
友屋の レジ台カウンター
無人カウンター収納
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68783980
品番
60361-02
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
収納部には可動棚が2枚付属していて、32mmピッチで設置できます。
質量(kg)
17.5
色
ナチュラル
備考
可動棚2枚付き
本体寸法(mm)
W600×D400×H900mm
耐荷重
天板:約10kg、棚板一枚あたり:約5kg(均等荷重)
外寸(mm)
収納部:W500×D378
内寸(mm)
収納部:W464×D342(扉部分除く)
素材
低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ