BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の ホース
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の その他ホース
下水洗浄車用 WB2114(7/8ホース 金具1インチ 20.5MPa)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68784076
品番
WB2114x20M G+C
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
下水用で一般的な 7/8サイズのホース(口金具1インチ)です。
用途
アチューマット等
長さ(m)
20
規格
口金具:KH1416C / KH1416G
最高使用圧力(MPa)
20.5
最小曲げ半径(mm)
160
ねじ規格
口金具(G):1”
ホース内径(Φmm)
22.2
流体温度(℃)
0〜+80
材質(外被)
耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
水
最小破壊圧力(MPa)
61.5
補強層
2W
ホース外径(Φmm)
33.3
質量(g/m)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨雰囲気温度(℃)
0〜+70
材質(内管)
耐水性合成ゴム
注意
※ネジは1インチとなります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,650
/
税込
¥
1,815
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,500
/
税込
¥
6,050