下水洗浄車用 WB2114(7/8ホース 金具1インチ 20.5MPa)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68784085 品番 WB2114x30M G+C
販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

下水用で一般的な 7/8サイズのホース(口金具1インチ)です。

用途アチューマット等 長さ(m)30 規格口金具:KH1416C / KH1416G 最高使用圧力(MPa)20.5 最小曲げ半径(mm)160 ねじ規格口金具(G):1” ホース内径(Φmm)22.2 流体温度(℃)0〜+80 材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム 適合流体 最小破壊圧力(MPa)61.5 補強層2W ホース外径(Φmm)33.3 質量(g/m)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨雰囲気温度(℃)0〜+70 材質(内管)耐水性合成ゴム
注意
※ネジは1インチとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,650 / 税込 ¥1,815
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,300 / 税込 ¥3,630
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,500 / 税込 ¥6,050
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,500 / 税込 ¥6,050

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする