ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AH-A1-1C1シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68784146 品番VSVA-B-T32C-AH-A1-1C1
参考基準価格(税別)¥44,300 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

Festo ソレノイドバルブ VSVVA-B-T32C-AH-A1-1C1 は、角形プラグと形状 C のバルブ機能:2 x 3 / 2 (閉)、モノステーブルを備えています。標準ベースのバルブは、ISO5599-1 とサブベースに適合します。このバルブは、1 つのハウジングに 2 つのシングルソレノイドバルブを備えています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:900 l/min、作動圧力:2 → 10 bar

仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-T32C-AH-A1-1C1●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7554 アズワン品番65-7985-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする