友屋
友屋の 書庫・金庫・ロッカー
友屋の 金庫・保管庫
友屋の 手提げ金庫
そとレジ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68784208
品番
62895-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,500
硬貨・紙幣の収納はもちろん、書類や小物類の収納もできます。
簡易レジとして、貴重品を持ち運ぶ際の収納ボックスとして、さまざまな用途でお使いいただけます。
丈夫な鉄製ボディ。
付属品
仕切り板3枚(トレー装着済み)、鍵2個付
種別
MR-2700
質量(kg)
3
サイズ
A4書類収納可能
外寸(mm)
W360×L265×H110
内寸(mm)
コイントレー装着時下箱:W354×L232×H42、コイントレー未装着時:W354×L232×H85