チュービングスリーブ QMシリーズ 1/8インチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード68784286 品番QM-1/8-1/8
参考基準価格(税別)¥5,320 販売価格(税込) ¥5,784
販売価格(税別)
5,258

Festo MS シリーズオン / オフバルブは手動式アクチュエータとサイレンサを備えており、左から右への方向に向かって進みます。サイズは 9 で、ピストン構造のスライドを使用します。標準的な公称流量は 18、000 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ 保護クラス IP65

仕様●メーカーシリーズ:QM●チューブサイズ:1/8インチ●材質:アルミニウム合金●コード番号:202-3024 アズワン品番65-7991-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする