友屋
友屋の 室内表示
友屋の 室名表示板
ドアサイン PL-51
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68784978
品番
21852-1X
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
切替窓付きタイプサイン。スライド式で表示を簡単に切り替えることができます。
種別
PL51-1
サイズ
150×50×6mm
備考
○テープ付き
表示内容
在室/不在
素材
本体:ステンレス、表示部分:アルミ特殊仕上げ