TB 56 8M 30 タイミングベルトプーリー 56歯 8mmピッチ Optibelt 68785135

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルトプーリー 56歯 8mmピッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68785135品番TB 56 8M 30
参考基準価格(税別)¥16,300販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様●歯の数:56●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:30mm●材質:スチール●コード番号:239-5331アズワン品番65-8043-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする