テーパーブッシュ 1 1/2インチ 32mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68785144 品番2012-1 1/2
参考基準価格(税別)¥3,790 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
仕様●ブッシュシリーズ:2012●シャフト径:1 1/2インチ●長さ:32mm●コード番号:237-7689 アズワン品番65-8043-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする