友屋
ステンドアサイン FS49
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
表示内容
引/PULL
入口/IN
出口/OUT
引/PULL
押/PUSH
禁開放
締切/CLOSED
自動ドア/AUTO DOOR
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68785161
品番
21889XXX
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
種別
FS49-2
表示内容
引/PULL
厚さ(mm)
2
サイズ
Φ40mm
備考
○テープ付
素材
ステンレスSUS304ヘアライン仕上、文字:腐食エッチング