チップヒューズ 0.25A 125V ac/dc 1206 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード68785178 品番3-103-090
参考基準価格(税別)¥4,190 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

Solid State, Thin Film, SMD 1206, Super-Quick-Acting FF, 125 VAC, 125 VDC, 150℃.Highest Breaking Capacity Rating for a 1206 on the market: 300A@125VDC Unique Selling Proposition No tin whiskers, no tin dendrites No leaded coating Hermetically sealed and robust construction Applications Industrial grade space application Avionics Medical equipment Defense

仕様●入数:1テープ(5個入り)●定格電流:0.25A●定格電圧:125V ac/dc●溶断速度:FF●本体材質:セラミック●本体長さ:3.2mm●本体幅:1.55mm●本体高さ:1.55mm●遮断容量最大電圧 R:300 A @ 125 V dc, 50 A @ 125 V ac●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:188-4586 アズワン品番65-8093-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする