友屋
ステンドアサイン FS49
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
表示内容
禁開放
入口/IN
¥1,998
出口/OUT
¥1,998
引/PULL
¥1,998
押/PUSH
¥1,998
禁開放
¥1,998
締切/CLOSED
¥1,998
自動ドア/AUTO DOOR
¥1,998
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68785179
品番
63096-04
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
種別
FS49-4
表示内容
禁開放
厚さ(mm)
2
サイズ
Φ40mm
備考
○テープ付
素材
ステンレスSUS304ヘアライン仕上、文字:腐食エッチング